Motion
SBKCSFWC726-600P-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCSFWC726-600P-B5-GS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09455179
No. Fabricante SBKCSFWC726-600P-B5-GS
Precio7,783.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCSFWC726-600P-B5-GS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09455179
No. Fabricante SBKCSFWC726-600P-B5-GS
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
Precio7,783.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.993 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07600-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCSFWC726-600P-B5-GS PALABRA DE LAVADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron