Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC/250UC
- Tamaño de salida2.2500 pulg.
- Relación30:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieRF700