Motion
BKCF724-40KP-B5-GS1-HUT58SS-3

BOSTON GEAR
BKCF724-40KP-B5-GS1-HUT58SS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09455319
No. Fabricante BKCF724-40KP-B5-GS1-HUT58SS-3
Precio4,960.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCF724-40KP-B5-GS1-HUT58SS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09455319
No. Fabricante BKCF724-40KP-B5-GS1-HUT58SS-3
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
Precio4,960.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07748
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCF724-40KP-B5-GS1-HUT58SS-3 LAVADO