Motion
HWA726-100-H-P24

BOSTON GEAR
HWA726-100-H-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 in
Artículo MI #09455476
No. Fabricante HWA726-100-H-P24
Precio6,123.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWA726-100-H-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 in
Artículo MI #09455476
No. Fabricante HWA726-100-H-P24
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
Precio6,123.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W00864-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208010901

Descripción general

Descripción del fabricante
HWA726-100-H-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA