Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación5:1
- Peso32.10 lb, 14.56 kg
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW00869
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
- Kit de base estándarKit B7
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- UPC_NO889208015142