Motion
F715B-40KZT-B5-J1

BOSTON GEAR
F715B-40KZT-B5-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09455522
No. Fabricante F715B-40KZT-B5-J1
Precio1,925.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F715B-40KZT-B5-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09455522
No. Fabricante F715B-40KZT-B5-J1
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
Precio1,925.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    19.1 lb, 8.66 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W00930
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
F715B-40KZT-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA