Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal2000:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación2000:1
- Peso85.1 lb, 38.6 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW01097
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarB5