Motion
SFWA718V-100-B5-G

BOSTON GEAR
SFWA718V-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Salida izquierda, B5 fotogramas
Artículo MI #09455681
No. Fabricante SFWA718V-100-B5-G
Precio5,161.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWA718V-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Salida izquierda, B5 fotogramas
Artículo MI #09455681
No. Fabricante SFWA718V-100-B5-G
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
Precio5,161.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    32.1 lb, 14.56 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W01171-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWA718V-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA