Motion
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #09455797
No. Fabricante SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20
Precio7,841.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #09455797
No. Fabricante SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20
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
Precio7,841.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.447 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W00022-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWA726-300KP-B5-HS1-P20 LAVADO