Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal900:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación900:1
- Peso92.10 lb, 41.776 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteW01791-OLD
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700