Motion
730A-20-H

BOSTON GEAR
730A-20-H

730 S/R ROJO, 20:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09458192
No. Fabricante 730A-20-H
Precio3,793.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
730A-20-H

730 S/R ROJO, 20:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09458192
No. Fabricante 730A-20-H
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
Precio3,793.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208956810

Descripción general

Descripción del fabricante
730A-20-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"