Motion
BKCHF724-60KZT-B5-HS3-P23

BOSTON GEAR
BKCHF724-60KZT-B5-HS3-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09458259
No. Fabricante BKCHF724-60KZT-B5-HS3-P23
Precio3,582.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF724-60KZT-B5-HS3-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09458259
No. Fabricante BKCHF724-60KZT-B5-HS3-P23
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
Precio3,582.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    32.1 lb, 14.56 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W04858
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF724-60KZT-B5-HS3-P23 PALABRA DE LAVADO