Motion
F738F-60KE-B7-G1

BOSTON GEAR
F738F-60KE-B7-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09458278
No. Fabricante F738F-60KE-B7-G1
Precio8,101.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F738F-60KE-B7-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09458278
No. Fabricante F738F-60KE-B7-G1
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
Precio8,101.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    117.1 lb, 53.116 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W04882
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F738F-60KE-B7-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA