Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación40:1
- Peso34.1 lb, 15.468 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW05015
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700