Motion
7000119737 3M DISCO DE PAPEL DORADO STIKIT 216U, 01201, 6 PULG., GRADO P600A , 75

3M
7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75

Disco de papel: 6 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano 600 , color amarillo
Artículo MI #09458532
No. Fabricante 7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75

Disco de papel: 6 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano 600 , color amarillo
Artículo MI #09458532
No. Fabricante 7000119737 3M STIKIT GOLD PAPER DISC 216U, 01201, 6 IN, P600A GRADE, 75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso A
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla de capa transparente, relleno, preparación de pintura, lijado de imprimación, raspado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    600
  • Cantidad del paquete del fabricante
    75
  • Número de stock del fabricante
    7000119737
  • Número de Upc del fabricante
    00051131012011
  • Aplicación del material
    Revestimiento transparente, fibra de vidrio, pintura, plástico, imprimador
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051131012011

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119737 3M DISCO DE PAPEL DORADO STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel de peso A es ideal para lijado y acabado de alta potencia
  • El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza el polvo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • El disco Stikit ℮ es fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • El rollo de disco permite un uso fácil y rápido