Motion
7000119855 3M DISCO ABRASIVO ROJO HOOKIT, 01297, 5 PULG., P220, 50 DISCOS P

3M
7000119855 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01297, 5 IN, P220, 50 DISCS P

Disco de papel: 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano 220 , color rojo
Artículo MI #09458557
No. Fabricante 7000119855 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01297, 5 IN, P220, 50 DISCS P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119855 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01297, 5 IN, P220, 50 DISCS P

Disco de papel: 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano 220 , color rojo
Artículo MI #09458557
No. Fabricante 7000119855 3M HOOKIT RED ABRASIVE DISC, 01297, 5 IN, P220, 50 DISCS P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Un peso
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Refresco, moldeado de relleno, acabado, preparación de pintura, lijado de imprimación
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7000119855
  • Número de Upc del fabricante
    00051131012974
  • Aplicación del material
    Revestimiento transparente, fibra de vidrio, pintura, plástico, imprimador
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131012974

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119855 3M GANCHO ROJO ABRASIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco abrasivo reacoplable económico
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece resultados fiables
  • A
  • o el soporte de papel de peso D garantizan los mejores resultados para proyectos específicos
  • El diseño de 7 orificios disponible evacua el polvo de la superficie del disco para una mayor resistencia a la carga
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite realizar cambios de disco rápidos y eficientes