Motion
7000119930 3M ROLLO DE LÁMINA STIKIT ABRASIVO ROJO, 01687, P120, 2-3/4 PULG. X

3M
7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 25 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano P120
Artículo MI #09458580
No. Fabricante 7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 25 yardas de largo, 2.7500 pulg. de ancho, grano P120
Artículo MI #09458580
No. Fabricante 7000119930 3M RED ABRASIVE STIKIT SHEET ROLL, 01687, P120, 2-3/4 IN X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A-wt
  • Longitud total
    25 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    25 yardas
  • Anchura de la hoja
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado de imprimación, borde rugoso de la pluma
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P120
  • Número de Upc del fabricante
    00051131016873
  • UPC_NO
    00051131016873

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119930 3M ESTINO ABRASIVO ROJO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Abrasivo reacoplable de alto valor, ideal para el alisado con pluma y el lijado con imprimación
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil del disco y resultados profesionales
  • A
  • o el soporte de papel de peso D garantizan los mejores resultados para proyectos específicos
  • El acoplamiento Stikit l permite un acoplamiento rápido y eficiente de la herramienta
  • El rollo puede cortarse y moldearse para satisfacer las necesidades y dimensiones del proyecto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"