Motion
7100167454 3M CONECTOR SCOTCHLOK 2000T-750-1000-ALUMINUM, HASTA 35 KV,

3M
7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,

3M™ conector Scotchlok™ 2000T-750-1000-Aluminum, hasta 35 kV, 750-1000 kcmil, 3/caja
Artículo MI #09460736
No. Fabricante 7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,

3M™ conector Scotchlok™ 2000T-750-1000-Aluminum, hasta 35 kV, 750-1000 kcmil, 3/caja
Artículo MI #09460736
No. Fabricante 7100167454 3M SCOTCHLOK CONNECTOR 2000T-750-1000-ALUMINUM, UP TO 35 KV,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.25 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007422433
  • UPC_NO
    00054007422433

Descripción general

Descripción del fabricante
7100167454 3M CONECTOR SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los diámetros de barril de cada extremo son diferentes, para permitir la conexión de conductores de diferentes tamaños
  • Se pueden utilizar en conductores trenzados concéntricos, comprimidos y compactos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"