Motion
7010374227 CINTA DE PAPEL PLANA ESCOCESA IMPRIMIBLE 256, ROJA, 1/2 IN X 60 YD,

3M
7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,

Scotch® Cinta de papel Flatback imprimible 256, roja, 1/2 pulg. x 60 yardas, 6.7 mil, 72 por caja
Artículo MI #09461299
No. Fabricante 7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,
Precio80.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,

Scotch® Cinta de papel Flatback imprimible 256, roja, 1/2 pulg. x 60 yardas, 6.7 mil, 72 por caja
Artículo MI #09461299
No. Fabricante 7010374227 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256, RED, 1/2 IN X 60 YD,
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
Precio80.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    0.231 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115171680
  • UPC_NO
    00051115171680

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE TRASERA PLANA CON ESTAMPADO ESCOCÉS 7010374227
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se puede imprimir con tintas flexográficas estándar y también se puede marcar fácilmente con bolígrafos, bolígrafos de fieltro, lápices y sellos de goma
  • El adhesivo sensible a la presión de caucho natural se adhiere a una amplia variedad de superficies de papel, película, tela e hilo
  • El reverso de papel plano grueso crea líneas de pintura afiladas cuando se utiliza con fines de enmascaramiento
  • El sencillo soporte desgarrable garantiza una manipulación y aplicación de la cinta sin complicaciones
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good