Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.5 yardas
- Ancho general2 pulg.
- Peso0.137 lb
Detalles
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante50707387782738
- Tipos de productosCinta médica
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ofrece fijación fiable y flexible a corto y largo plazo (48 horas)
- Comodidad: se retira limpiamente, sin alterar las frágiles capas de la piel ni causar dolor excesivo a los pacientes
- Facilidad de uso: se puede recolocar y rasgar con cuidado a mano
- Ayuda a reducir el riesgo: los rollos de un solo uso envasados individualmente pueden ayudar a proteger a los pacientes al reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- No está fabricado con látex de caucho natural.