Motion
7000044804 3M PELÍCULA DE APLICACIÓN 461X, LÁMINA DE 30.0 MICRAS, 8.50 IN X 11 IN, 50/PULG.

3M
7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

3M™ Película de recubrimiento 461X, 30.0 Micrones, 8.50 pulg. x 11 pulg., 50/Interior, 200/Estuche
Artículo MI #09462885
No. Fabricante 7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
Precio4.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

3M™ Película de recubrimiento 461X, 30.0 Micrones, 8.50 pulg. x 11 pulg., 50/Interior, 200/Estuche
Artículo MI #09462885
No. Fabricante 7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
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
Precio4.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Peso
    0.024 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051144500215
  • UPC_NO
    00051144500215

Descripción general

Descripción del fabricante
7000044804 3M PELÍCULA DE LAMINADO 461X, 30.0
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Distribución de partículas ajustada
  • Velocidad de corte, acabado y vida útil uniformes
  • Disponible en discos, hojas y rollos
  • Disponible en una variedad de grados de micras (5.0, 9.0, 15.0 y 30.0)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"