Motion
7100106930 3M PELÍCULA DE DIAMANTE PARA LACADO 662XW, LÁMINA DE 0.50 MICRAS, 8.50 PULG. X 8

3M
7100106930 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 0.50 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8

3M™ Película de lacado Diamond 662XW, lámina de 0.50 μm, 8.50 pulg. x 8.50 pulg., 10/Interior 100/caja
Artículo MI #09463041
No. Fabricante 7100106930 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 0.50 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8
Precio37.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100106930 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 0.50 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8

3M™ Película de lacado Diamond 662XW, lámina de 0.50 μm, 8.50 pulg. x 8.50 pulg., 10/Interior 100/caja
Artículo MI #09463041
No. Fabricante 7100106930 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 0.50 MICRON SHEET, 8.50 IN X 8
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
Precio37.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.5 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051111699805
  • UPC_NO
    00051111699805

Descripción general

Descripción del fabricante
7100106930 3M PELÍCULA DE LAPADO DE DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Una mayor concentración de diamante y una unión de resina más fuerte dan a este producto mayor durabilidad y mayor tasa de corte que nuestra película de lacado de diamante estándar
  • Mayor rendimiento
  • Superficie plana, sin redondeo
  • Buen acabado
  • La larga vida útil del abrasivo minimiza los cambios de disco
  • Disponible en discos, rollos y hojas
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
Los clientes también compraron