Motion
7010374390 3M CINTA DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 433L, PLATA, 8 PULG.

3M
7010374390 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 8 IN

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433L, plata, 8 pulg. x 60 yardas 3.5 mil, 1 rollo por caja, con revestimiento
Artículo MI #09463627
No. Fabricante 7010374390 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 8 IN
Precio2,542.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374390 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 8 IN

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433L, plata, 8 pulg. x 60 yardas 3.5 mil, 1 rollo por caja, con revestimiento
Artículo MI #09463627
No. Fabricante 7010374390 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433L, SILVER, 8 IN
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
Precio2,542.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051138948252

Descripción general

Descripción del fabricante
7010374390 3M ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión forrada de nuestra cinta de aluminio de alta temperatura 3M™ 433
  • Puede soportar una exposición limitada de hasta 600ºF/316ºC para aplicaciones de blindaje térmico
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Se puede utilizar para mejorar la eficiencia de calefacción y refrigeración
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Resistente a las llamas: cumple los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
  • Componente reconocido por UL (archivo QQQW2.MH122798)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good