Motion
7100166605 3M PROTECTORES DE GAFAS ANTIARAÑAZOS, 47032H1-DC, GRIS, GRIS

3M
7100166605 3M EYEGLASS PROTECTORS ANTI-SCRATCH, 47032H1-DC, GRAY, GRAY

3M™ Protectores de gafas antiarañazos, 47032H1-DC, gris, lente gris
Artículo MI #09464094
No. Fabricante 7100166605 3M EYEGLASS PROTECTORS ANTI-SCRATCH, 47032H1-DC, GRAY, GRAY
Precio14.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100166605 3M EYEGLASS PROTECTORS ANTI-SCRATCH, 47032H1-DC, GRAY, GRAY

3M™ Protectores de gafas antiarañazos, 47032H1-DC, gris, lente gris
Artículo MI #09464094
No. Fabricante 7100166605 3M EYEGLASS PROTECTORS ANTI-SCRATCH, 47032H1-DC, GRAY, GRAY
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
Precio14.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051141981178
  • UPC_NO
    00051141981178

Descripción general

Descripción del fabricante
7100166605 3M PROTECTORES DE GAFAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Las lentes duraderas ayudan a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto de leves a moderados. Se adapta a la mayoría de las gafas personales, Ligero, diseño duradero, El revestimiento resistente a los arañazos ayuda a mantener la visión clara, La lente resistente a los impactos bloquea el 99.9 % de los rayos UV, Excelente opción de protección para aquellos que usan gafas graduadas, Ideal para usar en interiores y exteriores, El diseño de fácil cuidado limpia con agua y jabón o un paño suave, Cumple con los requisitos de ANSI Z87.1, La lente gris ayuda a reducir la luz solar y es popular para uso en exteriores