Motion
7000049617 3M CINTA DE POLIETILENO 480, TRANSPARENTE, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

3M
7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 20 pulgadas, transparente
Artículo MI #09464201
No. Fabricante 7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,
Precio1,513.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 20 pulgadas, transparente
Artículo MI #09464201
No. Fabricante 7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,
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
Precio1,513.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    12.0
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    5.2 %
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    20 a 170 °F
  • UPC_NO
    00051111974599

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049617 3M CINTA DE POLIETILENO 480,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good