Motion
CINTA DE 7000048807 3M VHB 4929, NEGRA, 46 IN X 72 YD, 25 MIL, 1 ROLLO POR CAJA

3M
7000048807 3M VHB TAPE 4929, BLACK, 46 IN X 72 YD, 25 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M™ Cinta VHB 4929, Negra, 46 pulg. x 72 yardas, 25 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09464274
No. Fabricante 7000048807 3M VHB TAPE 4929, BLACK, 46 IN X 72 YD, 25 MIL, 1 ROLL PER CAS
Precio30,805.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000048807 3M VHB TAPE 4929, BLACK, 46 IN X 72 YD, 25 MIL, 1 ROLL PER CAS

3M™ Cinta VHB 4929, Negra, 46 pulg. x 72 yardas, 25 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09464274
No. Fabricante 7000048807 3M VHB TAPE 4929, BLACK, 46 IN X 72 YD, 25 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Precio30,805.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    46 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Unión de rack de PVC a puerta de vidrio - Unión superior de cerámica Cook
  • Número de Upc del fabricante
    00021200406751
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200406751

Descripción general

Descripción del fabricante
7000048807 3M CINTA VHB 4929, NEGRO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Negro, 0.6 mm ( 0.025 pulg.), adhesivo de uso general y núcleo de espuma acrílica firme
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes