Motion
7100123050 3M DISCO ABRASIVO DE PELÍCULA DE ACABADO MORADA HOOKIT 260L, 51154, 6 PULG.,

3M
7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,

Disco de película de acabado Hookit : material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #09464466
No. Fabricante 7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,
Precio176.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,

Disco de película de acabado Hookit : material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #09464466
No. Fabricante 7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,
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
Precio176.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    150 mm
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Eliminación de defectos de pintura, preparación de pintura, lijado de pintura, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    1500
  • Número de stock del fabricante
    7100123050
  • Número de Upc del fabricante
    04046719780471
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    15
  • UPC_NO
    04046719780471

Descripción general

Descripción del fabricante
7100123050 3M ACABADO EN MORADO HOOKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir
  • El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo
  • El soporte de película flexible y duradero aumenta la adaptabilidad
  • Varios diseños de orificios disponibles para una mejor extracción del polvo
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite realizar cambios de disco rápidos y eficientes