Motion
7100063859 NOTAS POST-IT SUPER STICKY RECICLADAS 654-24NH-CP, 3 PULG. X 3 I

3M
7100063859 POST-IT SUPER STICKY RECYCLED NOTES 654-24NH-CP, 3 IN X 3 I

Colección Bali de notas recicladas Post-it® Super Sticky 654-24NH-CP, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm)
Artículo MI #09465595
No. Fabricante 7100063859 POST-IT SUPER STICKY RECYCLED NOTES 654-24NH-CP, 3 IN X 3 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100063859 POST-IT SUPER STICKY RECYCLED NOTES 654-24NH-CP, 3 IN X 3 I

Colección Bali de notas recicladas Post-it® Super Sticky 654-24NH-CP, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm)
Artículo MI #09465595
No. Fabricante 7100063859 POST-IT SUPER STICKY RECYCLED NOTES 654-24NH-CP, 3 IN X 3 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141911434
  • UPC_NO
    00051141911434

Descripción general

Descripción del fabricante
7100063859 SUPER STICKY POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colección Bali de 3 x 3 pulgadas
  • Fabricado con adhesivo 67 % vegetal y material reciclado
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, incluidas Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizadas en todos tus dispositivos
  • Usar para recordatorios en puertas, ventanas y paredes
  • 24 almohadillas/paquete, 70 hojas/almohadilla
  • Las Notas Post-it® Super Sticky son reciclables
  • Se adhiere de forma fiable para que su mensaje o recordatorio permanezca en primer plano
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.
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
Los clientes también compraron