Motion
CINTA DE COSTURA DE CONSTRUCCIÓN 7010379550 3M , 8087CW, BLANCA, 48 MM X 50 M,

3M
7010379550 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE, 8087CW, WHITE, 48 MM X 50 M,

3M™ Cinta de Costura de Construcción, 8087CW, Blanca, 48 mm x 50 m, 24 rollos por caja
Artículo MI #09468252
No. Fabricante 7010379550 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE, 8087CW, WHITE, 48 MM X 50 M,
Precio27.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010379550 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE, 8087CW, WHITE, 48 MM X 50 M,

3M™ Cinta de Costura de Construcción, 8087CW, Blanca, 48 mm x 50 m, 24 rollos por caja
Artículo MI #09468252
No. Fabricante 7010379550 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE, 8087CW, WHITE, 48 MM X 50 M,
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
Precio27.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Ancho
    1.89 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00076308142346
  • UPC_NO
    00076308142346

Descripción general

Descripción del fabricante
7010379550 3M JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente adhesión a temperatura fría a la envoltura de la casa y al polietileno
  • Sigue funcionando correctamente a temperaturas frías, así como con calor y humedad altos
  • El soporte adaptable ayuda a proporcionar adhesión a una variedad de superficies curvas e irregulares
  • Adhesivo acrílico agresivo que ofrece una buena adhesión instantánea a una amplia variedad de materiales
  • Una vez adherido, proporciona un buen poder de sujeción que resiste la elevación y el rizado
  • Cinta roja para mayor visibilidad
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
Los clientes también compraron