Motion
7010291680 3M CINTA DE COSTURA DE CONSTRUCCIÓN 8087CW, ROJA, 99 MM X 50 M, 12 R

3M
7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R

3M™ Cinta de Costura de Construcción 8087CW, Rojo, 99 mm x 50 m, 12 rollos por caja
Artículo MI #09468254
No. Fabricante 7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R
Precio57.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R

3M™ Cinta de Costura de Construcción 8087CW, Rojo, 99 mm x 50 m, 12 rollos por caja
Artículo MI #09468254
No. Fabricante 7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R
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
Precio57.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Ancho
    3.9 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00076308142384
  • UPC_NO
    00076308142384

Descripción general

Descripción del fabricante
7010291680 3M JUNTA DE CONSTRUCCIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente adhesión a temperatura fría a la envoltura de la casa y al polietileno
  • Sigue funcionando correctamente a temperaturas frías, así como con calor y humedad altos
  • El soporte adaptable ayuda a proporcionar adhesión a una variedad de superficies curvas e irregulares
  • Adhesivo acrílico agresivo que ofrece una buena adhesión instantánea a una amplia variedad de materiales
  • Una vez adherido, proporciona un buen poder de sujeción que resiste la elevación y el rizado
  • Cinta roja para mayor visibilidad
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"