Motion
7010368686 RUEDA DE ACABADO DE METAL ABRASIVO ESTÁNDAR 850251, 12 IN X 3/4 IN

3M
7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN

Abrasivos estándar de 850251, 12 in x 3/4 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09469230
No. Fabricante 7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN
Precio429.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN

Abrasivos estándar de 850251, 12 in x 3/4 in x 5 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #09469230
No. Fabricante 7010368686 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 850251, 12 IN X 3/4 IN
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
Precio429.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La Rueda de Acabado de Metal 850251 de Abrasivos Estándar 7010368686 , Rueda de 12 in x 3/4 in sin Tejer y Desbarbado está construida con material abrasivo de óxido de aluminio, diseñada para aplicaciones de acabado y mezclado de superficies amplias.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371158
  • UPC_NO
    00051115371158

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368686 METALES ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo