Motion
0230-00231

HUB CITY INC
0230-00231

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09470697
No. Fabricante 0230-00231
Precio2,430.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-00231

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09470697
No. Fabricante 0230-00231
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
Precio2,430.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    136
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    136
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1216 pulg./lb;137.389 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    18.0 lb, 8.165 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.86 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.86 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    136-10/1 L WR 56C .625
  • Potencia de entrada máxima
    0.86 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    130PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1216 pulg-lbs;137.389 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-00231 136 10/1 L WR 56C .625