Motion
7100202190 ACE DEPORTIVO CRUZADO EN FRÍO/CALIENTE, 906008

3M
7100202190 ACE SPORT SHOULDER COLD/HOT WRAP, 906008

Envoltura deportiva con hombros descubiertos/calientesACE™ 906008, ajustable
Artículo MI #09470856
No. Fabricante 7100202190 ACE SPORT SHOULDER COLD/HOT WRAP, 906008
Precio58.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100202190 ACE SPORT SHOULDER COLD/HOT WRAP, 906008

Envoltura deportiva con hombros descubiertos/calientesACE™ 906008, ajustable
Artículo MI #09470856
No. Fabricante 7100202190 ACE SPORT SHOULDER COLD/HOT WRAP, 906008
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
Precio58.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.055 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131217263
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • UPC_NO
    00051131217263

Descripción general

Descripción del fabricante
HOMBROS DEPORTIVOS FRÍOS/CALIENTES 7100202190 ACE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Congele los dos insertos de gel durante al menos dos horas para una bolsa de hielo de hombro
  • Microondas de los insertos de gel durante 20 segundos para terapia térmica
  • Diseño fácil de usar que rodea el hombro de adelante hacia atrás
  • Los materiales elásticos de mezcla de neopreno proporcionan un ajuste contorneado
  • La correa ajustable se fija alrededor de la caja torácica para mayor comodidad
  • Correa extraíble en las axilas para un mejor ajuste
  • Los bolsillos inferiores proporcionan un almacenamiento seguro en paquetes de gel
  • Esta envoltura de hombro está diseñada para usarse únicamente para la recuperación en caliente/frío y no es un dispositivo ortopédico para el hombro
  • Consulte las instrucciones antes del uso
  • Una talla
  • Contenido del paquete: 1 envoltura de hombro, 2 paquetes fríos/calientes
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
Los clientes también compraron