Motion
0230-02619

HUB CITY INC
0230-02619

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda, 140TC fotogramas
Artículo MI #09472038
No. Fabricante 0230-02619
Precio1,737.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-02619

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda, 140TC fotogramas
Artículo MI #09472038
No. Fabricante 0230-02619
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
Su precio$1,737.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    214
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    214
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    557 pulg./lb;62.93 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    25.0 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.06 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.06 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    214-30/1 B WR 143TC
  • Potencia de entrada máxima
    1.06 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    B
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    557 pulg-lbs;62.93 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02619 214 30/1 B WR 143TC