Motion
0230-02671

HUB CITY INC
0230-02671

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 2.1500 pulg., bastidor de 48CZ
Artículo MI #09472087
No. Fabricante 0230-02671
Precio2,853.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-02671

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 2.1500 pulg., bastidor de 48CZ
Artículo MI #09472087
No. Fabricante 0230-02671
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
Precio2,853.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    215
  • Distancia al centro
    2.1500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48CZ
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Peso
    25 lb, 11.3 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    215-80/1 A WR 48CZ .938
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02671 215 80/1 A WR 48CZ .938

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron