Motion
7010334498 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 966, TRANSPARENTE, 48 PULG. X 60 YD, 2.3 MIL,

3M
7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 966, transparente, 48 pulg. x 60 yardas, 2.3 mil, 1/caja
Artículo MI #09472177
No. Fabricante 7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,
Precio2,830.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 966, transparente, 48 pulg. x 60 yardas, 2.3 mil, 1/caja
Artículo MI #09472177
No. Fabricante 7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,
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
Precio2,830.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115256059
  • UPC_NO
    00051115256059

Descripción general

Descripción del fabricante
7010334498 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las propiedades de baja desgasificación benefician a las industrias aeroespacial, automotriz y electrónica
  • La cinta de transferencia adhesiva transparente de doble cara de 2 mil (0.05 mm) ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta temperatura para una adhesión duradera
  • El revestimiento de liberación de papel kraft densificado 62# reduce la rebaba del borde en el procesamiento de herramientas manuales de placas metálicas
  • La alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento crea enlaces adecuados para condiciones extremas
  • Excelente resistencia a los rayos UV y a los productos químicos para una larga duración
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 232 °C ( 450 °F)