Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9380 pulg., 23.82 mm
- Tamaño de la caja215
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida22 rpm
- Par de salida máximo1740 pulg./lb;196.593 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida0.9375 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.9380 pulg., 23.82 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso25.00 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.35 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.35 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante215-80/1 A WR 56C .938
- Potencia de entrada máxima0.35 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)1740 pulg-lbs;196.593 Nm