Motion
0230-02958

HUB CITY INC
0230-02958

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09472499
No. Fabricante 0230-02958
Precio3,077.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-02958

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09472499
No. Fabricante 0230-02958
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
Precio3,077.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    216
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    216
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    2906 pulg./lb;328.33 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    30.0 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.57 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.57 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    216-60/1 L WR 56C .938
  • Potencia de entrada máxima
    0.57 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2906 pulg-lbs;328.33 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02958 216 60/1 L WR 56C .938

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"