Motion
0230-03012

HUB CITY INC
0230-03012

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #09472572
No. Fabricante 0230-03012
Precio3,077.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-03012

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #09472572
No. Fabricante 0230-03012
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
Precio3,077.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    216
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    216
  • RPM máximas de salida
    117 rpm
  • Par de salida máximo
    806 pulg./lb;91.066 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    30.0 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.86 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.86 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    216-15/1 L WR 56C 1.500
  • Potencia de entrada máxima
    1.86 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    806 pulg-lbs;91.066 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-03012 216 15/1 L WR 56C 1.500
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good