Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja216
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante216
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo541 pulg./lb;61.12 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso30.00 lb, 13.608 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.06 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.06 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante216-30/1 L WR 143TC 1.188
- Potencia de entrada máxima1.06 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloL
- Clasificación de par (pulg.-lb)541 pulg-lbs;61.12 Nm