Motion
0230-07177

HUB CITY INC
0230-07177

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 2.6300 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #09473883
No. Fabricante 0230-07177
Precio2,898.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-07177

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 2.6300 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida doble, 56C fotogramas
Artículo MI #09473883
No. Fabricante 0230-07177
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
Precio2,898.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    264
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    264
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Par de salida máximo
    1423 pulg./lb;160.777 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.;304.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.;254 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.67 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.67 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    264-80/1 A WR 56C
  • Potencia de entrada máxima
    0.67 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1423 pulg-lbs;160.777 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07177 264 80/1 A WR 56C