Motion
BANDEJA PARA TECLADO 7100156036 3M DE AJUSTE FÁCIL CON TECLADO AJUSTABLE

3M
7100156036 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH ADJUSTABLE KEYBOARD

3M™ Bandeja de teclado Easy Adjust para sentarse/pararse con plataforma ajustable para teclado y ratón, 23 pulg. Pista, AKT180LE
Artículo MI #09474049
No. Fabricante 7100156036 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH ADJUSTABLE KEYBOARD
Precio810.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100156036 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH ADJUSTABLE KEYBOARD

3M™ Bandeja de teclado Easy Adjust para sentarse/pararse con plataforma ajustable para teclado y ratón, 23 pulg. Pista, AKT180LE
Artículo MI #09474049
No. Fabricante 7100156036 3M SIT/STAND EASY ADJUST KEYBOARD TRAY WITH ADJUSTABLE KEYBOARD
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
Precio810.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    15.908 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051131946712
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Brazo de ajuste fácil para sentarse/pararse
  • UPC_NO
    00051131946712

Descripción general

Descripción del fabricante
7100156036 3M AJUSTE SENCILLO PARA SENTARSE/SENTARSE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Siéntese/párese con el brazo de ajuste fácil, levante la plataforma para ajustar la altura +10"/-4" desde la superficie de montaje e incline +10°/-15° para llegar a una posición de trabajo cómoda.
  • Las plataformas de teclado y ratón, altamente ajustables y resistentes, ayudan a llevar el teclado y el ratón exactamente donde usted desea para mayor comodidad.
  • Incluye reposamuñecas de gel de piel sintética fáciles de limpiar y una alfombrilla Precise de ratón con diseño de ahorro de batería que se coloca a la derecha o a la izquierda.
  • La plataforma gira a la izquierda y a la derecha 360° y se guarda completamente debajo del escritorio cuando no se utiliza.
  • Garantía de por vida para el brazo del teclado, cinco años para la plataforma del teclado y un año para los reposamuñecas de gel.
  • Espacio necesario debajo de la superficie necesario para el montaje: 24" de ancho x 23.25" de profundidad.