Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja261
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante261
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo240 pulg./lb;27.116 nm
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso40 lb, 18.14 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoLubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.03 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.03 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónLubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
- Número de catálogo del fabricante261L 60/1 B WR
- Potencia de entrada máxima1.03 CV
- Tipo de montajeMontaje en base
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE DE TORNILLO SIN FIN DE PAG LUBED POWERCUBEX
- Kit de base estándarIncluido
- EstiloB
- Clasificación de par (pulg.-lb)240 pulg-lbs;27.116 Nm