Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante264L
- RPM máximas de salida44 rpm
- Par de salida máximo847 pulg./lb;95.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso41.0 lb, 18.597 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.58 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.58 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricante sintético de grado alimentario USDA H1
- Número de catálogo del fabricante264L 40/1 B WR 56C
- Potencia de entrada máxima1.58 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie260LPCX
- EstiloB
- Clasificación de par (pulg.-lb)847 pulg-lbs;95.7 Nm