Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja301
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante301
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo828 pulg./lb;93.6 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso57 lb, 25.855 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza4.64 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.64 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante301-15/1 C WR
- Potencia de entrada máxima4.64 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- Serie300PCX
- EstiloC
- Clasificación de par (pulg.-lb)828 pulg-lbs;93.6 Nm