Motion
0230-15819

HUB CITY INC
0230-15819

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, marco de 140TC
Artículo MI #09477116
No. Fabricante 0230-15819
Precio4,604.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-15819

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, marco de 140TC
Artículo MI #09477116
No. Fabricante 0230-15819
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
Precio4,604.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    324L
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1493 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.;355.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    72 lb, 32.659 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.56 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.56 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1
  • Número de catálogo del fabricante
    324L 30/1 A WR 143TC
  • Potencia de entrada máxima
    3.56 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    320LPCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1493 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-15819 324L 30/1 A WR 143TC