Motion
0230-16429

HUB CITY INC
0230-16429

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #09477152
No. Fabricante 0230-16429
Precio6,010.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-16429

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #09477152
No. Fabricante 0230-16429
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
Precio6,010.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    326L
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    1570 pulg./lb;177.4 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.;355.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    78 lb, 35.38 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    4.59 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.59 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Número de catálogo del fabricante
    326L 20/1 R WR 182TC 1.438
  • Potencia de entrada máxima
    4.59 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    320LPCX
  • Estilo
    R
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1570 pulg-lbs;177.4 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-16429 326L 20/1 R WR 182TC 1.438

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron