Motion
7100165177 3M SCOTCHLOK MACHO DESCONECTADO, AISLADO DE NYLON CON AISLANTE

3M
7100165177 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

3M™ Desconexión macho Scotchlok™ nylon aislado con viñeta de agarre aislante estilo MNG18-180DMK-A, 1000/caja
Artículo MI #09481843
No. Fabricante 7100165177 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165177 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

3M™ Desconexión macho Scotchlok™ nylon aislado con viñeta de agarre aislante estilo MNG18-180DMK-A, 1000/caja
Artículo MI #09481843
No. Fabricante 7100165177 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.87 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051138981006
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • UPC_NO
    00051138981006

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165177 3M SCOTCHLOK HOMBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon rojo aislado con costuras reforzadas y un manguito de latón sin costuras diseñado con embudo que permite insertar cables fácilmente
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.18-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 300V para cable de edificio
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja
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
Los clientes también compraron