Motion
7000133279 3M HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK AISLADA DE NYLON, 100/BOTELLA, MNG18-8F

3M
7000133279 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8F

3M™ Scotchlok™ nylon aislada, 100/botella, MNG18-8FBX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09481867
No. Fabricante 7000133279 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8F
Precio2.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133279 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8F

3M™ Scotchlok™ nylon aislada, 100/botella, MNG18-8FBX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #09481867
No. Fabricante 7000133279 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8F
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
Precio2.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.84 pulg.
  • Ancho general
    0.3 pulg.
  • Peso
    1.814 g

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128586532
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128586532

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133279 3M HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon rojo aislado con costuras reforzadas que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Manguito de latón sin costuras diseñado en embudo que facilita la inserción de los alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good