Motion
7000133340 3M HORQUILLA SCOTCHLOK AISLADA DE VINILO, 50/BOTELLA, MV10-10FX, WID

3M
7000133340 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-10FX, WID

3M™ Horquilla Scotchlok™ 50/botella aislada de vinilo, MV10-10FX, diseño de lengüeta más ancha para su uso en pernos independientes, 500/caja
Artículo MI #09482218
No. Fabricante 7000133340 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-10FX, WID
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000133340 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-10FX, WID

3M™ Horquilla Scotchlok™ 50/botella aislada de vinilo, MV10-10FX, diseño de lengüeta más ancha para su uso en pernos independientes, 500/caja
Artículo MI #09482218
No. Fabricante 7000133340 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MV10-10FX, WID
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.03 pulg.
  • Ancho general
    0.38 pulg.
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128587638
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00051128587638

Descripción general

Descripción del fabricante
7000133340 3M HORQUILLA SCOTCHLOK VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo amarillo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Diseño de lengüeta más ancha para usar en tacos independientes
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good